Klauke - Boite de 10 cosses tubulaires équerres en cuivre 25mm² M10, selon NFC 20-130 - BCTE2510

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078882538

Réf. Sonepar

00171802418

Réf. Fournisseur

BCTE2510

Marque

Klauke

section nominale:

25 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Boite de 10 cosses tubulaires équerres en cuivre étamées par électrolyse de section 25mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 25mm²; classe 5 : 25mm².

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5.L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.

Klauke

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke