Klauke - Boite de 20 manchons tubulaire en cuivre 6 mm², selon NFC 20-130 - BMNF6

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6...6 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950597

Réf. Sonepar

00171795059

Réf. Fournisseur

BMNF6

Marque

Klauke

section nominale:

6...6 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 6 mm² pour le raccordement de câble cuivre BT (classe 2 : 6 mm²; classe 5 : 6 mm² ) de section égale. Conditionné en boite plastique de 20 pièces

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke