Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Boite de 25 cosses tubulaires droites en cuivre 2,5 mm² M5, selon NFC 20-130. - BCNF255

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950177

Réf. Sonepar

00171795017

Réf. Fournisseur

BCNF255

Marque

Klauke

section nominale:

2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 2,5mm² - bornage M5, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 2,5mm²; classe 5 : 2,5mm². Conditionné en boite plastique de 25 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke