Klauke - Boite de 25 manchons tubulaire en cuivre 2,5 mm², selon NFC 20-130 - BMNF2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5...2.5 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077950542
Réf. Sonepar
00171795054
Réf. Fournisseur
BMNF2.5
Marque
Klauke
section nominale:
2.5...2.5 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


