Klauke - Boite de 3 cosses alu-cuivre à fût court section 120mm² pour réseaux industriels - BCAUBT120

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de 3 cosses alu-cuivre à fût court section 120mm² pour réseaux industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium/cuivre

  • couleur - autre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 120...120 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077954045

Réf. Sonepar

00171795404

Réf. Fournisseur

BCAUBT120

Marque

Klauke

matériau:

aluminium/cuivre

couleur:

autre

section nominale aluminium, RM/SM:

120...120 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10.5

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

court

Boîte de 3 cosses alu-cuivre à fût court pour le raccordement de câbles alu BT, section 120mm² sur une plage cuivre de bornage M10. Sertissage par retreint hexagonal avec matrice HE13/173 ou poinçonnage conique (outils EKM60ID, EK120ID)

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke