Klauke - Boite de 3 cosses alu-cuivre à fût court section 95mm² pour réseaux industriels - BCAUBT95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium/cuivre
couleur - autre
section nominale aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077954038
Réf. Sonepar
00171795403
Réf. Fournisseur
BCAUBT95
Marque
Klauke
matériau:
aluminium/cuivre
couleur:
autre
section nominale aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10.5
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Oui
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
court
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


