Klauke - Boite de 300 embouts de câblage 2x2.5² gris - B87310T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
matériau - cuivre
couleur - gris
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077950788
Réf. Sonepar
00171795078
Réf. Fournisseur
B87310T
Marque
Klauke
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
avec drapeau de marquage:
Non
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


