Klauke - Boite de 6 cosses tubulaires droites en cuivre 150 mm² M12, selon NFC 20-130. - BCNF15012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
EAN
4012077950092
Réf. Sonepar
00171795009
Réf. Fournisseur
BCNF15012
Marque
Klauke
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage étroite et coudéeConditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).



