Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Boite de 6 cosses tubulaires équerres en cuivre 50 mm² M10, selon NFC 20-130 - BCTE5010

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

Caractéristiques principales

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077950481

Réf. Sonepar

00171795048

Réf. Fournisseur

BCTE5010

Marque

Klauke

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Boite de 6 cosses tubulaires équerres en cuivre étamées par électrolyse de section 50mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 50mm²; classe 5 : 35mm².

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5.L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke