Non retournable

Klauke - Boite de 8 raccords CK25² - BCK25

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec outil - Oui

  • raccordements de câbles non isolés - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077951822

Réf. Sonepar

00171795182

Réf. Fournisseur

BCK25

Marque

Klauke

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

Cosses tubulaires droites à plage étroite de largeur 19mm, en cuivre étamées par électrolyse avec trou d'inspection, section 120 mm² M 10, pour raccordement de câble cuivre industriel classe 2. Sertissage par retreint hexagonal préconisé.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke