Klauke - Boite de jonct. deriv. avec MPG 4x6+6 - MPGY6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853655597
Réf. Sonepar
00171882175
Réf. Fournisseur
MPGY6
Marque
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
2.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
diamètre du câble secondaire:
13...18 mm
diamètre du câble principal:
13...18 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


