Klauke - Boite de jonct. deriv. avec MPG 4x95+50 - MPGY95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 25...95 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...50 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853659120
Réf. Sonepar
00171882177
Réf. Fournisseur
MPGY95
Marque
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
25...95 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
10...50 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
18...33 mm
diamètre du câble principal:
23...43 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


