En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Boite de jonction de dérivation "Y" avec gel, capacité: 1x25/16 - CLIK2000FIRE

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de jonction de dérivation "Y" avec gel, capacité: 1x25/16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 2.5...25 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • type - branchement Y

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853651308

Réf. Sonepar

00171000046

Réf. Fournisseur

CLIK2000FIRE

Marque

Klauke

section nominale du conducteur câble principal:

2.5...25 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...16 mm²

nombre de conducteurs:

1

type:

branchement Y

modèle:

gel

sans halogène:

Oui

diamètre du câble secondaire:

6.7...12.5 mm

diamètre du câble principal:

7.2...14 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

Boite de jonction de dérivation "Y" avec gel, dimension: 75x30x40x21mm, capacité: 1x25/16

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke