En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Boite de jonction droite avec sachet de "Magic Gel". capacité maxi: 4x240mm² - MAGICJOINT240

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de jonction droite avec sachet de "Magic Gel". capacité maxi: 4x240mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 120...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853651223

Réf. Sonepar

00171365122

Réf. Fournisseur

MAGICJOINT240

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

120...240 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Boite de jonction droite avec sachet de "Magic Gel" à couler. Dimention: 510x120mm. Capacité des sections: mini: 1 x 1000mm², maxi: 4 x 240mm². Pour utilisation jusqu'à 1000V

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke