Klauke - Boite de jonction pré-remplie de gel isolant pour câble 06/1kV Max: 5x25mm² - KINGJOINTL25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 4...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853656044
Réf. Sonepar
00171895773
Réf. Fournisseur
KINGJOINTL25
Marque
Klauke
modèle:
gel
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
4...25 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


