En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 220x85x46mm - CLIK2FIRE

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 220x85x46mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 6...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853651292

Réf. Sonepar

00171000047

Réf. Fournisseur

CLIK2FIRE

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

6...35 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Boite de jonction rapide avec gel polymère réticulé, dimensions: 220x85x46mm. Capacité câble passant: 1 x 50 à 185mm² / 4 x 6 à 35mm² - dérivé: 1 x 16 à 185mm² / 4x1,5 à 16mm²

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke