Non retournable

Klauke - Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directi. + 2 bornes 2x6mm² inclus - HAPPYJOINT46

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directi. + 2 bornes 2x6mm² inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - autre

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050040861484

Réf. Sonepar

00171898058

Réf. Fournisseur

HAPPYJOINT46

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

autre

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1...6 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à compression/à sertir

pays de fabrication:

ITALIE

Boitier pré-remplis de gel avec entrées tri-directionnel + 2 bornes 2 pôles de 6mm² inclus, livré en blister de 2 pièces. Dimensions: 45 x 37 x 24mm

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke