Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Borne serre-fils en laiton nu, capacité : 14 à 16mm, bornage: M7 - SF167

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Borne serre-fils en laiton nu,  capacité : 14 à 16mm, bornage: M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section transversale du raccordement - 150...150 mm²

  • matériau - laiton

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • zone de serrage du conducteur rond - 14...18 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078757607

Réf. Sonepar

00171795168

Réf. Fournisseur

SF167

Marque

Klauke

section transversale du raccordement:

150...150 mm²

matériau:

laiton

adapté à:

bride de mise à la terre

zone de serrage du conducteur rond:

14...18 mm

traitement de la surface:

non traité

Serre-fils en laiton nu, pour mise à la terre de structures, section totale des conducteurs mini 35mm², maxi 150mm². Fixation sur la structure par une vis M7x150, H30

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke