Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Borne serre-fils en laiton nu, capacité : 4 à 8mm, bornage: M8 - SF88

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Borne serre-fils en laiton nu,  capacité : 4 à 8mm, bornage: M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078756488

Réf. Sonepar

00171795156

Réf. Fournisseur

SF88

Marque

Klauke

section nominale:

0 mm²

Serre-fils en laiton nu, pour mise à la terre de structures, section totale des conducteurs mini 10mm², maxi 30mm², conducteur unique: 35mm². Fixation sur la structure par une vis M8

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke