Klauke - Borne serre-fils en laiton nu, capacité : 7 à 10mm, bornage: M7 - SF107

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Borne serre-fils en laiton nu,  capacité : 7 à 10mm, bornage: M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section transversale du raccordement - 60...60 mm²

  • matériau - laiton

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • zone de serrage du conducteur rond - 7...10 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078756419

Réf. Sonepar

00171795158

Réf. Fournisseur

SF107

Marque

Klauke

section transversale du raccordement:

60...60 mm²

matériau:

laiton

adapté à:

bride de mise à la terre

zone de serrage du conducteur rond:

7...10 mm

traitement de la surface:

non traité

Serre-fils en laiton, pour mise à la terre de structures, section totale des conducteurs mini 25mm², maxi 40mm², conducteur unique: 50mm². Fixation sur la structure par une vis M7x150, H21

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke