Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Borne serre-fils en laiton nu, capacité : 8 à 12mm, bornage: M8 - SF128

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Borne serre-fils en laiton nu,  capacité : 8 à 12mm, bornage: M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section transversale du raccordement - 95...95 mm²

  • matériau - laiton

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • zone de serrage du conducteur rond - 8...12 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078757072

Réf. Sonepar

00171795163

Réf. Fournisseur

SF128

Marque

Klauke

section transversale du raccordement:

95...95 mm²

matériau:

laiton

adapté à:

bride de mise à la terre

zone de serrage du conducteur rond:

8...12 mm

traitement de la surface:

non traité

Serre-fils en laiton nu, pour mise à la terre de structures, section totale des conducteurs mini 35mm², maxi 80mm², conducteur unique: 95mm². Fixation sur la structure par une vis M8, H24

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke