Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler: di.: 266x72mm - RC50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 16...50 mm²
nombre de conducteurs - 4
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853652510
Réf. Sonepar
00171873128
Réf. Fournisseur
RC50
Marque
Klauke
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
16...50 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


