Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler. dim: 365x95mm - RC120

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Bte de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler. dim: 365x95mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 50...120 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853651681

Réf. Sonepar

00171873127

Réf. Fournisseur

RC120

Marque

Klauke

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

50...120 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Boite de jonction droite avec résine bi-composant époxyde à couler. Dimention: 365x95mm. Capacité des sections: mini: 1 x 400mm², maxi: 4 x 120mm². Pour utilisation jusqu'à 1000V

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke