Non retournable

Klauke - Bte jonct. rapide gel 4x25 - RAPIDJOINTL25

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Bte jonct. rapide gel 4x25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 4...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032853650929

Réf. Sonepar

00171365092

Réf. Fournisseur

RAPIDJOINTL25

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

4...35 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke