Klauke - Cable de tirage 91m - 50341367
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 91 m
forme de la tête/extrémité - couronne
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310341369
Réf. Sonepar
00171000569
Réf. Fournisseur
50341367
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
longueur:
91 m
forme de la tête/extrémité:
couronne
qualité du matériau:
autre
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
22 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
22 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
1000 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
blanc
force de rupture:
14200 kg
diamètre de la tête de guidage:
0 mm
type de support:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


