Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre 10.0/4.0mm - CRB1025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
modèle - à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint - 10 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078752923
Réf. Sonepar
00171797091
Réf. Fournisseur
CRB1025
Marque
Klauke
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint:
10 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
34 mm
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


