Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre 100.0/45.0mm - CRC4680

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre  100.0/45.0mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 100 mm

  • diamètre interne après rétreint - 45 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078875813

Réf. Sonepar

00171797094

Réf. Fournisseur

CRC4680

Marque

Klauke

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

100 mm

diamètre interne après rétreint:

45 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

140 mm

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

Capuchon thermorétractable, diamètre 100.0/45.0mm. Codet EDF: 67-98-612

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke