Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre 20.0/7.5mm - CRR1670

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Capuchon thermorétractable, diamètre  20.0/7.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 20 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7.5 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077970953

Réf. Sonepar

00171797095

Réf. Fournisseur

CRR1670

Marque

Klauke

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

20 mm

diamètre interne après rétreint:

7.5 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

50 mm

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

Capuchon thermorétractable, diamètre 20.0/7.5mm. Codet EDF: 67-29-408

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke