Klauke - Coffret assort. embouts vide - ST12L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
embouts de câble isolés - Non
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078026741
Réf. Sonepar
00171802674
Réf. Fournisseur
ST12L
Marque
Klauke
embouts de câble isolés:
Non
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Non
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec couvercle transparent:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


