En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Coffret métal avec assortiment de cosses pré-isolées + pince K507 - MK230B507

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coffret métal avec assortiment de cosses pré-isolées + pince K507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Oui

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078722803

Réf. Sonepar

00171872280

Réf. Fournisseur

MK230B507

Marque

Klauke

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Oui

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier au chrome-vanadium

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec couvercle transparent:

Non

Coffret métallique avec assortiment de cosses pré-isolées + pince K507

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke