Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Colliers noirs 9,0 x 510 mm, en co-polyester, ø maxi de serrage 140 mm. - C9150KL

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Colliers noirs 9,0 x 510 mm, en co-polyester, ø maxi de serrage 140 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 510 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078671972

Réf. Sonepar

00171867197

Réf. Fournisseur

C9150KL

Marque

Klauke

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

510 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

55 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

-20...80 °C

qualité du matériau:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier d'installation en co-Polyester 9,0 x 510 mm de couleur noire à crantage extérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 HB, bonne résistance aux huiles, graisses, hydocarbures, atmosphère saline. T° d'utilisation: -30° à + 80°C

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke