Klauke - Connecteur à vis autocassante, en aluminium étamé, sections: 35 à 150mm² - SV302AKV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RM - 35...185 mm²
section nominale cuivre, RE - 35...185 mm²
section nominale cuivre, SM - 35...185 mm²
matériau du conduit - aluminium/cuivre
série de tensions - jusqu'à 15 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078341011
Réf. Sonepar
00171847996
Réf. Fournisseur
SV302AKV
Marque
Klauke
section nominale cuivre, RM:
35...185 mm²
section nominale cuivre, RE:
35...185 mm²
section nominale cuivre, SM:
35...185 mm²
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
35...185 mm²
section nominale aluminium, RE:
35...185 mm²
section nominale aluminium, SM:
35...185 mm²
section nominale aluminium, SE:
35...185 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
nombre de vis:
2
avec trou de soudure:
Non
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


