En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Connecteur à vis autocassante redémontables, en alu étamé, sections: 35 à 185mm² - SV310AKV

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 35...185 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 35...185 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 35...185 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078340991

Réf. Sonepar

00171848012

Réf. Fournisseur

SV310AKV

Marque

Klauke

section nominale cuivre, RM:

35...185 mm²

section nominale cuivre, RE:

35...185 mm²

section nominale cuivre, SM:

35...185 mm²

matériau du conduit:

aluminium

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

35...185 mm²

section nominale aluminium, RE:

35...185 mm²

section nominale aluminium, SM:

35...185 mm²

section nominale aluminium, SE:

35...185 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

nombre de vis:

2

avec trou de soudure:

Non

Manchon à vis en aluminium étamé avec cloison intérieure, pour raccord bout à bout de conducteurs mixtes de sections de 35 à 185mm². Serrage par 2 vis à tête cylindrique fusible, 6 Pans creux H4.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke