Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Connecteur à vis autocassantes, en aluminium étamé, sections: 6 à 35mm² - SV312AKNLV

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 2.5...35 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 2.5...50 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 2.5...35 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078490825

Réf. Sonepar

00171844328

Réf. Fournisseur

SV312AKNLV

Marque

Klauke

section nominale cuivre, RM:

2.5...35 mm²

section nominale cuivre, RE:

2.5...50 mm²

section nominale cuivre, SM:

2.5...35 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

6...35 mm²

section nominale aluminium, RE:

6...50 mm²

section nominale aluminium, SM:

6...35 mm²

section nominale aluminium, SE:

6...50 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

nombre de vis:

2

avec trou de soudure:

Non

Manchon à vis en aluminium non étamé avec cloison intérieure, pour raccord bout à bout de conducteurs mixtes de sections de 6 à 70mm². Serrage par 2 vis à tête cylindrique fusible, 6 Pans creux H4.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke