Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Connecteur à vis autocassantes, en aluminium, sections: 35 à 185mm² - SV306AK

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Connecteur à vis autocassantes, en aluminium, sections: 35 à 185mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 35...185 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 35...185 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 35...185 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078068857

Réf. Sonepar

00171848003

Réf. Fournisseur

SV306AK

Marque

Klauke

section nominale cuivre, RM:

35...185 mm²

section nominale cuivre, RE:

35...185 mm²

section nominale cuivre, SM:

35...185 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

35...185 mm²

section nominale aluminium, RE:

35...185 mm²

section nominale aluminium, SM:

35...185 mm²

section nominale aluminium, SE:

35...185 mm²

traitement de la surface:

nu

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

nombre de vis:

4

avec trou de soudure:

Non

Manchon à vis en aluminium non étamé pour raccord bout à bout de conducteurs mixtes de sections de 35 à 185mm². Serrage par 4 vis à tête fusible, cylindrique 6 Pans creux H6.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke