Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Connecteur à vis autocassantes redémontables, en alu étamé, sections: 25 à 95mm² - SV309AKV

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 16...95 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 16...95 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 16...95 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078340953

Réf. Sonepar

00171848008

Réf. Fournisseur

SV309AKV

Marque

Klauke

section nominale cuivre, RM:

16...95 mm²

section nominale cuivre, RE:

16...95 mm²

section nominale cuivre, SM:

16...95 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

16...95 mm²

section nominale aluminium, RE:

16...95 mm²

section nominale aluminium, SM:

16...95 mm²

section nominale aluminium, SE:

16...95 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

nombre de vis:

2

avec trou de soudure:

Non

Manchon à vis en aluminium étamé pour raccord bout à bout de conducteurs mixtes de sections de 25 à 95mm². Serrage par 2 vis à tête cylindrique fusible, redémontable, 6 Pans creux H4.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke