Klauke - Connecteur de dérivation en "C" à sertir en cuivre, de section 19mm² à 32mm² - CK16

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 16...25 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 16...25 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

  • matériau du conduit dérivé - cuivre

  • borne isolée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONNEXIONS

EAN

4012078479554

Réf. Sonepar

00171847955

Réf. Fournisseur

CK16

Marque

Klauke

section nominale du conduit dérivé, SE/RE:

16...25 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM/RM:

16...25 mm²

matériau du conduit principal:

cuivre

matériau du conduit dérivé:

cuivre

borne isolée:

Non

ouverture de canal de serrage, conduit principal:

ouvert d'un côté

ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:

ouvert d'un côté

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

autre

Connecteur de dérivation en "C" à sertir, en cuivre étamé. Pour réaliser des liaisons équipotentielles et dérivations de câbles en cuivre de section totale de 19mm² à 32mm².

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câbles cuivre BT nus ou isolés, aériens ou souterrains de sections égales ou inégales. L'étamage assure un contact parfait et une protection parfaite contre la corrosion. Indémontable après sertissage.
Mise en œuvre sans coupure du conducteur principal. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).