Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse droite à bride acier 10-70mm² Bornage : M10 (CC1070A) - CD1070A10

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosse droite à bride acier 10-70mm² Bornage : M10 (CC1070A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • section nominale - 10...70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - autre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078756631

Réf. Sonepar

00171795103

Réf. Fournisseur

CD1070A10

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

section nominale:

10...70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

autre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en acier et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M10, pour mise à la terre ou utilisation industrielle

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke