Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse droite à bride acier 10-70mm² Bornage : M8 (CC1070A) - CD1070A8

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosse droite à bride acier 10-70mm² Bornage : M8 (CC1070A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 70 mm²

  • nombre de trous de fixation - 1

  • couleur caractéristique - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078756655

Réf. Sonepar

00171795102

Réf. Fournisseur

CD1070A8

Marque

Klauke

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

70 mm²

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

marron

Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en acier et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M8, pour mise à la terre ou utilisation industrielle

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke