Klauke - Cosse droite à bride bronze 10-70mm² Bornage : M10 (CC1070B) - CD1070B10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 70 mm²
nombre de trous de fixation - 1
couleur caractéristique - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CONNEXIONS
EAN
4012078756662
Réf. Sonepar
00171795118
Réf. Fournisseur
CD1070B10
Marque
Klauke
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
70 mm²
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
marron
Cosse en laiton à serrage mécanique à bride en bronze et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², bornage M10, pour mise à la terre ou utilisation industrielle


