Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse fiche nue roulée brasée en cuivre étamé de 16 mm² selon DIN 46230. - ST1717

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16...16 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078022880

Réf. Sonepar

00171802288

Réf. Fournisseur

ST1717

Marque

Klauke

section nominale:

16...16 mm²

forme de la plage:

forme de broche

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

autre

longueur de bride:

15 mm

longueur totale:

29.5 mm

largeur de broche (borne en forme de broche plate):

5.8 mm

diamètre de la broche (borne en forme de broche):

2 mm

Cosse fiche nue roulée brasée en cuivre étamé de 16 mm²; pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6 : 16mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Fût intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement dans une borne de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke