Klauke - Cosse fiche nue roulée brasée en cuivre étamé de 50 mm² selon DIN 46230. - ST1720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 50...50 mm²
forme de la plage - forme de broche
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
homologation DIN - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078068505
Réf. Sonepar
00171802291
Réf. Fournisseur
ST1720
Marque
Klauke
section nominale:
50...50 mm²
forme de la plage:
forme de broche
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
autre
longueur de bride:
20 mm
longueur totale:
45 mm
largeur de broche (borne en forme de broche plate):
9.5 mm
diamètre de la broche (borne en forme de broche):
3.6 mm
Les Atouts de l'article:
Fût intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement dans une borne de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.

Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


