Klauke - Cosse pré-isolée bleue à embout rond 1,9x10mm section 1,5 à 2,5mm² - DIN 46231 - 710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078001069
Réf. Sonepar
00171795831
Réf. Fournisseur
710
Marque
Klauke
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
18.75 A
dimension de montant (imperial):
autre
longueur de bride:
10 mm
longueur totale:
23 mm
largeur de broche (borne en forme de broche plate):
1.9 mm
diamètre de la broche (borne en forme de broche):
1.9 mm


