Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse pré-isolée bleue à embout rond 1,9x16mm section 1,5 à 2,5mm² - DIN 46231 - 710L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025447

Réf. Sonepar

00171802544

Réf. Fournisseur

710L

Marque

Klauke

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

18.75 A

dimension de montant (imperial):

autre

longueur de bride:

16 mm

longueur totale:

27.5 mm

largeur de broche (borne en forme de broche plate):

1.9 mm

diamètre de la broche (borne en forme de broche):

1.9 mm

Cosse pré-isolée bleue à embout rond 1,9x16mm section 1,5 à 2,5mm². Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC dotée du système "easy entry" qui permet une introduction aisée du fil. Conforme à la norme DIN 46231

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke