En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Cosse pré-isolée bleue à fourche section 1,5 à 2,5mm² bornage M3 - 630C3E

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.2

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077957312

Réf. Sonepar

00171795731

Réf. Fournisseur

630C3E

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.2

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse pré-isolée bleue à fourche section 1,5 à 2,5mm² bornage M3. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système "easy entry" pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75°C

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke