Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse pré-isolée bleue à fourche section 1,5 à 2,5mm² bornage M5 - 630C5

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078001014

Réf. Sonepar

00171800101

Réf. Fournisseur

630C5

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

18.75 A

dimension de montant (imperial):

5

longueur de bride:

14 mm

longueur totale:

25.5 mm

Cosse pré-isolée bleue à fourche section 1,5 à 2,5mm² bornage M5. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PA dotée du système "easy entry" pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 105°C. Selon la norme DIN 46237

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke