Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 10mm² M6 selon DIN 46235 - 102R6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 10 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078010887
Réf. Sonepar
00171801088
Réf. Fournisseur
102R6
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
10 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
6
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


