Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 120mm² M10 selon DIN 46235 - 109R10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 120 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078011181
Réf. Sonepar
00171801118
Réf. Fournisseur
109R10
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
120 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
20
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans


