Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 185mm² M10 selon DIN 46235 - 111R10

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 185 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078465724

Réf. Sonepar

00171846572

Réf. Fournisseur

111R10

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

185 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

25

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 185mm² - bornage M10, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke