Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 240mm² M12 selon DIN 46235 - 112R12

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 240 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 28

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078464215

Réf. Sonepar

00171846421

Réf. Fournisseur

112R12

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

240 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

28

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 240mm² - bornage M12, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke